三角つまみ 大 117型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37869343 品番117-10309(117-10327)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート 用途医療装置、OA機器、試験機器など ブラック 材質(本体)ABS樹脂 寸法L(mm)14 寸法d(mm)M8×1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37869343
2018-09-06
用途:
バイクスタンドの調整部のノブの補修

バイクのリアスタンドの幅を調整する部分のノブが割れてしまったので
この部品に交換しました。
最初についていたものより丈夫で使いやすい。

対象商品:
37869325
2016-01-29
用途:
アクリルボードの取り付け
サービス業

Lアングルに穴を開けタッピングを施し使用しましたが全く問題なく取り付け出来ました。ノブの大きさも程よく狙い通りに仕上がりました。

対象商品:
37869325
2014-06-11
用途:
バイクのフタ用

スクーターオイルタンクの蓋のネジに純正より使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする