ZL-2901 ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業) 37870025 ZL-2901 ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業) 37870025 ZL-2901 ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業) 37870025 ZL-2901 ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901 LAMP(スガツネ工業) 37870025

ステンレス鋼(SUS 316)製 プッシュラッチ ZL-2901

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37870025 品番ZL-2901
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。

付属品
十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ
十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)
十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質
(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金
(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック
材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)100 種類つまみ付プッシュ型 適合板厚(mm)13〜23 取付け方法埋込タイプ 色(本体)Zwei L仕上 保持力N(kgf)98[10] 保持力(N)98
注意
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする