507-9267-D スイングハンドル 507-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

507-9267-D スイングハンドル 507-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870777
507-9267-D スイングハンドル 507-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870777
507-9267-D スイングハンドル 507-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870777
507-9267-D スイングハンドル 507-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870777

スイングハンドル 507-92型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様同番(DS200)、フック取付仕様、シリンダーカバー注文コード37870777品番507-9267-D
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
別売のロッドラッチ、ロッド、カムなどと組み合わせて、2点ロック、3点ロックとして使用します。
丸型シリンダー錠を使用しており、キーは2本付です。キーNo.は指定可能です。
左右勝手兼用です。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5mm以下でも取り付けできます。

仕様同番(DS200)、フック取付仕様、シリンダーカバー材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)1.5~2
注意
キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする