507-9005-D スイングハンドル 507-90型 LAMP(スガツネ工業) 37870795

507-9005-D スイングハンドル 507-90型 LAMP(スガツネ工業) 37870795
507-9005-D スイングハンドル 507-90型 LAMP(スガツネ工業) 37870795
507-9005-D スイングハンドル 507-90型 LAMP(スガツネ工業) 37870795
507-9005-D スイングハンドル 507-90型 LAMP(スガツネ工業) 37870795

スイングハンドル 507-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金仕上クロームめっき注文コード37870795品番507-9005-D
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。
厚みが薄く本来のデザインを損ないません。
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。
別売のロッドラッチ、ロッド、カムなどと組み合わせて、2点ロック、3点ロックとして使用します。

仕様同番(DS200)付属品キー2本材質亜鉛合金仕上クロームめっき適合ミニタイプ ロッドラッチ用
注意
小型のため、取付加工穴ピッチが他のスイングハンドルと異なります。
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする