※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

208-9152 デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型 LAMP(スガツネ工業) 37870935 208-9152 デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型 LAMP(スガツネ工業) 37870935

デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37870935 品番208-9152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,570
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2点ロック用として使用します。
枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。
212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。

材質
(ロッドラッチ本体)ポリアミド/ブラック
(ロッド)鋼/光沢クロメート
(デュアルローラー)黄銅(真鍮)
付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個 仕様コンプレッション機能付 寸法A(mm)500 寸法B(mm)400 適合扉高さ(mm)1200〜1600
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする