LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ロッドラッチ 208-9022
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37870962
品番
208-9022
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
2〜4点ロック用として使用します。
3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途
ミニタイプ用
ストローク(mm)
24
材質(本体)
亜鉛合金/素地
質量(g)
209
タイプ
フラットロッド取付タイプ
種類
ロッド類
材質(アーム)
鋼/光沢クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
50
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。