※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

208-9013 ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業) 37871005 208-9013 ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業) 37871005 208-9013 ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業) 37871005 208-9013 ロッドラッチ 208-90型 LAMP(スガツネ工業) 37871005

ロッドラッチ 208-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金/素地 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき タイプアームなしタイプ(1点ロック) 注文コード37871005 品番208-9013
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

2〜3点ロック用として使用します。
3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
スイングハンドル、カムなどと組み合わせて、1点ロック用として使用します。
1点ロック仕様にする場合、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
背の低い盤に有効です。
左右勝手兼用です。

付属品E形止め輪 ストローク(mm)24 材質(本体)亜鉛合金/素地 タイプアームなしタイプ(1点ロック) 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき 回転角度(°)135
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする