※写真は別売のプロファイルシリンダー錠(インサートタイプ)付です
商品レビューを投稿する
内容量1個
色ブラック
仕様シリンダーカバーなし
注文コード37871337
品番207-9282
参考基準価格(税別)¥6,930
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1〜4点ロックとして使用します。
錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
適応板厚は1.5〜2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。