※写真は別売のプロファイルシリンダー錠(インサートタイプ)付です

207-9283 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37871346 207-9283 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37871346 207-9283 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37871346 207-9283 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37871346

スイングハンドル 207-92型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 仕様シリンダーカバー付 注文コード37871346 品番207-9283
参考基準価格(税別)¥7,670 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は色・仕様・適合など17種類から選べます 他の種類を見る

別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1〜4点ロックとして使用します。
錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
適応板厚は1.5〜2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。

用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム 仕様シリンダーカバー付 材質ポリアミド ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする