※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

211-9102-D スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業) 37871373 211-9102-D スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業) 37871373

スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様同番(No.1333)、クリップイン施錠 注文コード37871373 品番211-9102-D
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。

付属品キー×2個 材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき 材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 回転角度(°)45 仕様同番(No.1333)、クリップイン施錠
注意
インサートタイプのキーは付属していません。別売のインサート用キーをご注文ください。
キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする