※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9401 Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871495 200-9401 Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871495 200-9401 Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871495 200-9401 Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871495

Lハンドル 200-94型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート(キー)鋼/ニッケルめっき 付属品六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) 仕上ブラック 注文コード37871495 品番200-9401
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は材質・付属品・仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1〜3点ロックとして使用します。
IP65に適応しています。
別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。キーは2本付です。
同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。

材質
(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
適合板厚(mm)8以下 回転角度(°)90 付属品六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) 仕様錠前なし 種類ハンドル 仕上ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
シリンダー錠付仕様は、キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする