※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9402-D Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871504 200-9402-D Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871504 200-9402-D Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871504 200-9402-D Lハンドル 200-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871504

Lハンドル 200-94型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート(キー)鋼/ニッケルめっき 付属品キー×2個、六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) 注文コード37871504 品番200-9402-D
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は材質・付属品・仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。
別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。

材質
(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
適合板厚(mm)8以下 回転角度(°)90 付属品キー×2個、六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) 仕様同番(No.1333)
注意
※別売のワンタッチラウンドロッド用アダプターは、ロッドラッチやカムなどに対し側面の矢印の方向に押し込んでください。
※別売のワンタッチラウンドロッド用アダプターは、一度取り付けたロッドラッチやカム、ロッドなどは抜けない構造になっており、再利用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする