※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500-9402-D Lハンドル 500-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871513 500-9402-D Lハンドル 500-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871513 500-9402-D Lハンドル 500-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871513 500-9402-D Lハンドル 500-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871513

Lハンドル 500-94型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート(キー)鋼/ニッケルめっき 注文コード37871513 品番500-9402-D
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。
別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。

材質
(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
付属品キー×2個、六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) 仕様同番(DS200) 適合板厚(mm)8以下 回転角度(°)90
注意
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする