※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9368 ウイングハンドル 200-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871671 200-9368 ウイングハンドル 200-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871671

ウイングハンドル 200-93型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート 仕様錠前なし、防塵シャッター付 注文コード37871671 品番200-9368
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1〜3点ロックとして使用します。
錠前なし仕様はIP65に適応しています。
別番鍵違い数240通りで、キー番号を指定できます。キーは2本付です。
特注仕様、組み立てのご依頼も承ります。

材質
(ハンドル)ポリアミド・亜鉛合金/ブラック
(六角ナットM22・フランジ付六角ボルトM6)鋼/光沢クロメート
付属品六角ナット(M22)×1個、フランジ付六角ボルト(M6)×1個 仕様錠前なし、防塵シャッター付 種類ハンドル 適合板厚(mm)8以下 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)90
注意
シリンダー錠付仕様は、取扱い上のご注意を必ずご確認ください
キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする