※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220-9304-D ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871766 220-9304-D ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871766 220-9304-D ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871766 220-9304-D ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871766

ミニウイングハンドル 220-93型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハンドル)亜鉛合金/クロームめっき(六角ナット・フランジ付六角ボルト)鋼/光沢クロメート(キー)鋼/ニッケルめっき 仕様同番(No.2233)、アースナット付 注文コード37871766 品番220-9304-D
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は材質・仕様8種類から選べます 他の種類を見る

取付カム高さ(H寸法)が10 mm以上の場合、取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースがとれます。

材質
(ハンドル)亜鉛合金/クロームめっき
(六角ナット・フランジ付六角ボルト)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
仕様同番(No.2233)、アースナット付 適合板厚(mm)5以下 回転角度(°)90
注意
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする