コンプレッションラッチ 220-9313

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37871906 品番220-9313
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ストローク4.5 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すと施錠状態になり、さらに25°(計115°)回すと締付機構が働き扉を締め付けます。この2段階の機構により締付不要時、締付なしの仮掛状態にすることで、パッキンへのダメージを抑えられます。
締付を解除した際に一度仮掛状態になるので、扉が飛び出てきません。
IP65に適応しています。
H寸法は、付属の調整ねじを回すことにより調整可能です。

材質
(つまみ部)ポリアミド/ブラック
(ハウジング・インサートシャフト・カム)亜鉛合金/ブラック
(調整ねじ)鋼/亜鉛めっき
ブラック 質量(g)51 タイプミニタイプ 適合板厚(mm)12以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする