282-9401 フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871951 282-9401 フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871951 282-9401 フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871951 282-9401 フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871951 282-9401 フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871951

フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金 仕様錠前なし 注文コード37871951 品番282-9401
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は材質・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

厚みが薄く本来のデザインを損ないません。
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。
H寸法は、調整ねじを回して調整できます。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
取付穴への挿入時、部品の取り外しが不要です。

仕様錠前なし 材質(本体)亜鉛合金 ブラック 適合板厚(mm)3.2以下 質量(g)170 最大適合板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする