282-9403-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871967 282-9403-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871967 282-9403-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871967 282-9403-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871967 282-9403-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871967

フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金 仕様別番(リバーシブル) 注文コード37871967 品番282-9403-B
参考基準価格(税別)¥8,430 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材質・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

厚みが薄く本来のデザインを損ないません。
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。
H寸法は、調整ねじを回して調整できます。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
取付穴への挿入時、部品の取り外しが不要です。

仕様別番(リバーシブル) 材質(本体)亜鉛合金 ブラック 適合板厚(mm)3.2以下 質量(g)200
注意
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする