282-9409-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871994 282-9409-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871994 282-9409-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871994 282-9409-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871994 282-9409-B フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型 LAMP(スガツネ工業) 37871994

フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ポリアミド 仕様別番(リバーシブル) 注文コード37871994 品番282-9409-B
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

厚みが薄く本来のデザインを損ないません。
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。
H寸法は、調整ねじを回して調整できます。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。
ポリアミド製で軽量です。

仕様別番(リバーシブル) 材質(本体)ポリアミド ブラック 適合板厚(mm)1.4〜3 質量(g)55
注意
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする