※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9124 ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート LAMP(スガツネ工業) 37872037 200-9124 ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート LAMP(スガツネ工業) 37872037 200-9124 ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート LAMP(スガツネ工業) 37872037

ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼(SUS316L) 仕様ダブルビット5mm 注文コード37872037 品番200-9124
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。

仕様ダブルビット5mm 材質ステンレス鋼(SUS316L) 仕上素地
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする