クォーターターン 406-9001型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37872091 品番406-9001.00-00015
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

材質
(ハウジング)亜鉛合金
(フック部)焼結鋼
ブラック 適合板厚(mm)0.8〜1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
別売のカムは、取付高さ(H寸法)が14 mm以上となるものをお選びください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする