※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9001 クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型 LAMP(スガツネ工業) 37872116 200-9001 クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型 LAMP(スガツネ工業) 37872116 200-9001 クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型 LAMP(スガツネ工業) 37872116 200-9001 クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型 LAMP(スガツネ工業) 37872116

クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金 注文コード37872116 品番200-9001
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は材質など14種類から選べます 他の種類を見る

別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。

仕様ノーマルナット付 材質亜鉛合金 適合板厚(mm)8以下 仕上クロームめっき ハウジング(mm)Φ28
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする