※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9128 クォーターターン用インサート 200-91型 LAMP(スガツネ工業) 37872326 200-9128 クォーターターン用インサート 200-91型 LAMP(スガツネ工業) 37872326

クォーターターン用インサート 200-91型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金 仕上ブラック 仕様スクエアー(四角形)8mm 注文コード37872326 品番200-9128
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は材質・仕上・仕様26種類から選べます 他の種類を見る

ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。
別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。
200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。
本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。
コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。

付属品
フランジ付六角ボルトM6×10
波ワッシャ
材質亜鉛合金 仕上ブラック 仕様スクエアー(四角形)8mm
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする