※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質亜鉛合金
仕上ブラック
仕様スロット(マイナス溝) 幅2mm×深さ4mm
注文コード37872511
品番200-9143
参考基準価格(税別)¥450
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
ハウジングに装着して使用します。システム組み合わせ一覧をご覧ください。
別売のインサート用キーで施解錠するタイプと、キー不要のノブタイプがあります。
200-9106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。
本品は亜鉛合金製です。オールステンレス鋼(SUS316)製、オールポリアミド製もあります。
コインブルーフはスロット仕様ですが、コインなどによる開閉ができない、よりセキュリティの高い仕様です。