※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-0618 回転カム(鋼製) LAMP(スガツネ工業) 37872642 200-0618 回転カム(鋼製) LAMP(スガツネ工業) 37872642

回転カム(鋼製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37872642 品番 200-0618
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ハンドル・クオーターターンに使用します。対応製品については、組み合わせの表をご覧ください。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。(厚板への取り付けには、多少制約があります)
回転カムは、カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。
H=18 mm以上の回転カムは、別売の回転カム用アダプターを使用することで、ロッドラッチに装着できます。

材質 寸法L(mm)35 寸法H(mm)18 仕上光沢クロメート処理
注意
H寸法は、ハウジング高さが18 mmの場合です。クオーターターン 100-90型 薄型を使用する場合、カム高さはH-6 mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37872694
2021-06-09
用途:
工具箱の鍵の取り付け
建設業・工事業

強度・使用感共に問題無いです。
反転使用も可能で、問題無く使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする