200-5322 ポリアミドクォーターターン用回転カム LAMP(スガツネ工業) 37873516 200-5322 ポリアミドクォーターターン用回転カム LAMP(スガツネ工業) 37873516

ポリアミドクォーターターン用回転カム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37873516 品番 200-5322
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
金属製カムの使用も可能です。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。

寸法H(mm)22 材質ポリアミド ブラック 適合板厚(mm)8以下
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする