220-9004 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873577 220-9004 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873577 220-9004 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873577

ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ブラック塗装 注文コード37873577 品番220-9004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は仕上6種類から選べます 他の種類を見る

小型で90°回転、左右勝手兼用です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。

仕様アースナット付 材質亜鉛合金 適合板厚(mm)5以下 仕上ブラック塗装
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする