※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード37873726品番200-4601-2
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659販売価格(税別)
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。
インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。