※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-SMC-101B-FD-30-6 スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37873744 AS-SMC-101B-FD-30-6 スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37873744

スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合(アルミフレーム)30×30mm、溝幅6mm 注文コード37873744 品番AS-SMC-101B-FD-30-6
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。

付属品吸着板、バックプレート セット内容シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-101B)×1、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-6M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-6M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×10)×2個 適合(アルミフレーム)30×30mm、溝幅6mm
注意
図面の印の面が磁性体に接触しない取り付けの際は、印の面に付属品のバックプレートまたは同等の磁性体を取り付けてください。
リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。
強い磁場中での使用、保管は行わないでください。
本製品の吸着面に磁性体(粉)、粘着物などが付着しないよう注意してください。
本体吸着面が吸着板からはみ出ないように使用してください。はみ出していると正しく作動しない場合があります。
付属品以外の吸着板をご使用になる場合は、メーカーにご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする