※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-MC-JM63G-50-40-10 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業) 37873902 AS-MC-JM63G-50-40-10 クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット LAMP(スガツネ工業) 37873902

クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm+5mmアクリル 注文コード37873902 品番AS-MC-JM63G-50-40-10
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。

セット内容クリーンマグネットキャッチ(MC-JM63G-50)×1個、ブラケット(AS-JM-63G)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12) ×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個 適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm+5mmアクリル 用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
80 ℃以下の環境で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする