LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
樹脂埋込マグネットキャッチ CSN6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37874024
品番
CSN6-BL
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
アウトレット
¥659
¥
529
バスケットに入れる
マグネットを樹脂で包んでいるため、錆を防止します。
幅W(mm)
10.8
長さL(mm)
32
色
ブラック
高さ(mm)
12
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
5
使用環境
防錆
吸着力(N[kgf])
5[0.5]
材質(磁石)
強力磁石
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着したままにしないでください。劣化するおそれがあります。