マグネットキャッチ MC200型

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37874137 品番 MC200BR-1
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
幅W(mm)22.5 長さL(mm)48 ブラウン 吸着力(N)53.9 吸着力(N[kgf])53.9[5.5] 付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
家具の開閉扉修理
製造業

同じサイズ・取付位置なので、そのまま交換できました。価格も安くすんなり家具の修理ができました。

対象商品:
37874137
2025-02-02
用途:
食器棚の扉

磁気が弱ってきていたマグネットの交換をしました。
かなりしっかりしたので、安心です。

対象商品:
37874112
2019-09-20
用途:
食器棚のキャッチ部分取替工事
豊永完治事務所 様 (サービス業)

普通です。磁力がやや弱いかも。
木ねじが付属していないのは不便です。

1人が参考にしています
対象商品:
37874121
2019-03-07
用途:
高圧キュービクル内部に取付けるプラボックス固定用
サービス業

垂直面に取付けているが,シッカリくっついて磁力に満足している

対象商品:
37874112
2019-04-05
用途:
家具製作
製造業

磁力は申し分ないです。安いし使いやすい。ビスが付属していればなお良い。

対象商品:
37874137
2019-01-29
用途:
物入れ
株式会社サカグチコーポレーション 様 (建設業・工事業)

特に、問題もなく使用できました。
安価なものなので、特に感想はありません。

対象商品:
37874103
2016-07-01
用途:
クローゼット
古谷土建 様

特になし、しいては価格かな?

対象商品:
37874112
2016-03-17
用途:
物入れの扉締まりのため
建設業・工事業

キャッチの強さはいいのでがす、ビスが同梱されていないのが、残念です。
値段が高くなっても、同梱してください。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする