マグネットキャッチ MS型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37874261 品番 MS4WP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。

寸法A(mm)33 寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)9 寸法H(mm)16.5 寸法L(mm)6 寸法P1(mm)25.5 幅W(mm)23 寸法d(mm)M4×0.7 付属品受座 W4 ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)10 種類標準タイプ 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5[2.4] 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/素地 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
注意
ねじは付属しておりません。
本製品のヨーク部は素地のため、錆が生じることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37874286
2014-01-25
用途:
日曜工作

マグネットがもう少し強いかと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする