※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ MS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37874295
品番
MS6BRP
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
寸法A(mm)
36.5
寸法D1(mm)
17
寸法D2(mm)
11
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
3
寸法P1(mm)
28.8
幅W(mm)
24
寸法d(mm)
M5×0.8
付属品
受座 W4
色
ブラウン
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
16
種類
標準タイプ
吸着力(N)
39.2
吸着力(N[kgf])
39.2[4]
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/素地
材質(受座)
鋼/光沢クロメート処理
注意
ねじは付属しておりません。
本製品のヨーク部は素地のため、錆が生じることがあります。