※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-MC-YN005-40-8-30-6 ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37874426 AS-MC-YN005-40-8-30-6 ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37874426 AS-MC-YN005-40-8-30-6 ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業) 37874426

ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合(アルミフレーム)扉:30×30mm、溝幅6mm枠:40×40mm、溝幅8mm 注文コード37874426 品番AS-MC-YN005-40-8-30-6
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。
フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。

適合
(アルミフレーム)
扉:30×30mm、溝幅6mm
枠:40×40mm、溝幅8mm
セット内容マグネットキャッチ(MC-YN005)×1個、受座(AS-YN005D)×1個、ASナット(AS-6M4)×2個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×10)×4個 用途食品機器、厨房機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする