LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ MC0750
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37874462
品番
MC0750
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
幅W(mm)
6.7
長さL(mm)
42
高さ(mm)
18
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
19
種類
標準タイプ
吸着力(N)
24.5
仕上
ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
24.5[2.5]
材質(カバー)
スレンレス鋼/バフ研磨
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。