※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IND10-GL 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業) 37874584 IND10-GL 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業) 37874584 IND10-GL 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業) 37874584

埋込マグネットキャッチ IN型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37874584 品番 IND10-GL
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。

寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)11 寸法D3(mm)12 寸法H1(mm)11.7 寸法H2(mm)11 グレー 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)2.5 種類標準タイプ 穴径(Φmm)(推奨)11.5±0.25 板厚(mm)4.5以上(推奨) 吸着力(N[kgf])14[1.4] 材質(磁石)強力磁石 最小適合板厚(mm)4.5
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材質、取付工程、型などにより多少違う場合があります。参考値としてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37874566
2023-10-13
用途:
家具の扉のキャッチに
教育・研究機関

扉の厚みが20mmなので、埋込み長が薄いこの商品を購入。樹脂で覆われキャッチ部が目立たないのもうれしいです。マグネットがやや弱い…とのクチコミに不安もありましたが許容範囲でした。問題なく使用できて満足しています。

対象商品:
37874532
2019-06-06
用途:
水屋の扉とめ
その他業種

取替えでサイズぴったりでした。
改善点特になしです。

対象商品:
37874532
2017-12-23
用途:
キャビネットの扉キャッチとして
製造業

扉キャッチとしては、やや磁力が弱いと思われます。受け座とセットになっていないので別々に購入しなくてはならず、それが面倒です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする