DIG88 大型強力マグネットキャッチ DIG88 LAMP(スガツネ工業) 37874593 DIG88 大型強力マグネットキャッチ DIG88 LAMP(スガツネ工業) 37874593 DIG88 大型強力マグネットキャッチ DIG88 LAMP(スガツネ工業) 37874593 DIG88 大型強力マグネットキャッチ DIG88 LAMP(スガツネ工業) 37874593

大型強力マグネットキャッチ DIG88

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37874593 品番DIG88
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

吸着力が強く、表面はゴム製のため、滑らず重い物でもしっかり固定できます。

吸着力(N[kgf])14[1.4] 用途サインパネルやフックなどの固定。 ブラック 材質(本体)ゴム 質量(g)187 種類標準タイプ 長さL(mm)89 吸着力(N)411 材質(磁石)強力磁石
注意
磁力が強いため、精密電子機器のそばでは使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする