JCU-F ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業) 37874627 JCU-F ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業) 37874627 JCU-F ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業) 37874627 JCU-F ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業) 37874627 JCU-F ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業) 37874627

ジュラコン(R)キャッチ JCU-F

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37874627 品番JCU-F
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。
キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。

材質ポリアセタール・ポリアミド 乳白色 質量(g)5.2 引張強度N(kgf)19.6[2.0] 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3 押込力N(kgf)19.6[2.0] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の引張力・押込力には、2〜3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品説明動画

ジュラコンキャッチ JCU-F

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37874627
2013-09-17
用途:
壊れた部品の取り替え

20年以上前に購入した郵便ポストにこの部品が使われているのですが、数年前に壊れてしまい、それ以来ずっと捜していました。
どこのホームセンターにもなく、ネットショップでもことごとく売り切れでしたが、Monotaroで扱っているのをやっと見つけてすぐに購入、無事に取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする