R265-SUS ローラーキャッチ R265型 LAMP(スガツネ工業) 37874654

 

R265-SUS ローラーキャッチ R265型 LAMP(スガツネ工業) 37874654
R265-SUS ローラーキャッチ R265型 LAMP(スガツネ工業) 37874654
R265-SUS ローラーキャッチ R265型 LAMP(スガツネ工業) 37874654
R265-SUS ローラーキャッチ R265型 LAMP(スガツネ工業) 37874654

ローラーキャッチ R265型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37874654品番R265-SUS
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。

用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット寸法H1(mm)13.8寸法L1(mm)22.7寸法L2(mm)11.8寸法L3(mm)7.9寸法L4(mm)7.2寸法L5(mm)24寸法M(mm)8.4寸法P1(mm)19.7寸法P2(mm)18幅W(mm)13.5寸法W1(mm)26.9寸法W2(mm)24.5寸法d1(mm)3寸法d2(mm)2.8寸法h1(mm)7付属品受座材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/素地質量(g)8タイプ長穴種類ローラー型吸着力(N)23.5材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)仕上素地取付け方法面付タイプ引張強度N(kgf)23.52[2.4]材質(アーム)ステンレス鋼(SUS430)/素地押込力N(kgf)12.74[1.3]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874654
2024-05-09
用途: 基板の固定

試験用基板を運搬する際のキャリングケースに使用しています。
基板をガイドレールに沿わせながらローラーキャッチに挿入して固定します。脱着が容易で使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする