寸法H1(mm)13.8
寸法L1(mm)22.7
寸法L2(mm)11.8
寸法L3(mm)7.9
寸法L4(mm)7.2
寸法L5(mm)24
寸法M(mm)8.4
寸法P1(mm)19.7
寸法P2(mm)18
寸法W1(mm)26.9
寸法W2(mm)24.5
寸法d1(mm)3
寸法d2(mm)2.8
寸法h1(mm)7
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット
材質(本体)鋼/有色クロメート処理
質量(g)8
タイプ長穴
材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル
材質(バネ部)鋼
引張強度N(kgf)27.44[2.8]
材質(アーム)鋼/有色クロメート処理
押込力N(kgf)13.72[1.4]