LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
キャッチ C882
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37874724
品番
C882BR
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
幅W(mm)
18.2
長さL(mm)
35
色
ブラウン
付属品
受座
材質
ポリエチレン
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
種類
クリップ型
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
受座の取付方向にご注意ください。