プッシュラッチ PR20P

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37874767 品番 PR-20PD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

付属品受座 ブラウン 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)16.3 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ 材質(アーム) 材質(ヨーク)鋼/GBめっき 材質(受座)鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37874751
2022-12-13
用途:
交換

棚に装着されていた物は磁石による開閉だったが、こちらの商品はロックが開閉するので確実プッシュで開閉が行えるようになった。
ネジの寸法が若干ズレるが、下穴を再度開ければ問題なく装着できた。

対象商品:
37874751
2022-01-27
用途:
カバーのロック用

スライドカバーのロック用に何度か購入して使用しています。
安価で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37874767
2013-04-18
用途:
耐震に備えて

大変機能的で取り付けた後も気持ちよく使っている また価格面でもとても安価なので沢山取り付けても出費が少ない

対象商品:
37874767
2015-12-17
用途:
収納棚の扉に
サービス業

取っ手を付けたくない扉に取付ましたが、説明書がわかりにくいのか、取付方が悪いのが、どうしても噛み合わず扉のロックができませんでした。素人には少し難しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする