ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37874891 品番 BSS2-90
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。

寸法D1(mm)21 寸法D2(mm)42 寸法D3(mm)- 寸法L(mm)90 寸法P1(mm)13 寸法P2(mm)60 材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 質量(g)140 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37874891
2022-10-25
用途:
公共工事建築
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

バネの説明がメーカーにアクセスしてもわからないので
困っていたのですが、商品がきてわかりました
施錠するときにパチンと閉じるのが気に入っています

対象商品:
37874891
2016-10-03
用途:
トラックの荷台道具箱の作成

既存の道具箱と同じ物をとの要望でした。同じ丸落しがあってホッとしました。早い対応で納期に間に合いました。感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする