ステンレス鋼製 超強力ファスナー 70-2573SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37875223 品番70-2573SS
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付もあります。
シーリングピンに適応しています。

仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)22.8 質量(g)162 仕上バレル研磨 適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS 許容荷重(N)1891 許容荷重(N[kgf])1894[193] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする