※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 61-1750SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37875232
品番
61-1750SS
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付もあります。
シーリングピンに適応しています。
仕様
セーフティーロック付、掛代調節機能付
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
20.7
質量(g)
76
仕上
バレル研磨
適合フック
01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS
許容荷重(N)
1470
許容荷重(N[kgf])
1470[150]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。