ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2553SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37875275 品番71-2553SS
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付もあります。
シーリングピンに適応しています。

仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)22.8 質量(g)171 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1372 許容荷重(N[kgf])1372[140] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする