LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 70-2553SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37875284
品番
70-2553SS
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付もあります。
シーリングピンに適応しています。
仕様
セーフティーロックなし、掛代調節機能付
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
22.8
質量(g)
171
仕上
バレル研磨
許容荷重(N)
1372
許容荷重(N[kgf])
1372[140]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。