LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ステンレス鋼製 強力ファスナー 50-535SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37875293
品番
50-535SS(50-1535SS)
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
掛代の調節が簡単にできます。
仕様
掛代調節機能付
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
50
仕上
バレル研磨
適合フック
01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
許容荷重(N[kgf])
666[68]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。