ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37875345 品番29-569SS
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
南京錠取付用穴付タイプです。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)14.3 質量(g)30 仕上バレル研磨 適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS 許容荷重(N)539 許容荷重(N[kgf])539[55] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37875345
2018-07-05
用途:
点検口の蓋に

小さいけれどしっかりしています。南京錠を付けられるタイプが少ないので助かっています。ただ受け座フックが別売りなのが面倒くさいです セットにしてもらえるとありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする